text.skipToContent text.skipToNavigation

Extension 1/2 inch length 255 mm with sliding collar PROMAT


Numero articolo 4Y114724
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 255
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
Marchio Promat
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 255
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
Marchio Promat
Codice merceologico 82042000

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y114724
EAN 4015448454489
UBB 500582310560
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  4000821460
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.