text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Nástavec Gedore KB 3290 pro čtyřhranný pohon 3/4 palce délka 200 mm


GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo G2378.032.908
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Velikost připojení (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka (mm) 205
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Velikost připojení (mm) 20
Testováno podle ISO 3316 Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 730
HS kód 8466103800
Type Extension Bar

Popis

GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2378.032.908
EAN 4010886667569
UBB 240120577418
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6675600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.