Hadice a navijáky
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
7P030705
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
Ewo Spiral Hose 6.5 x 10mm 16.8bar 7.5m Length
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P030705
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
1.75
Transparentní
Ne
Se spojkami
Ano
Materiál hadice
Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16.8
Jmenovitý průměr
Jiný
Max. pracovní délka (m)
7.5
Značka
Ewo
Type
Spiral Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P030705
EAN
4030875158823
UBB
500583219984
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40826