Hadice a navijáky
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
0F679974
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
Ewo Rubber Hose 9.5mm Rubber 20-80bar 20m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0F679974
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
3
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Materiál hadice
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
3
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Materiál hadice
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Min. tlak při roztržení (bar)
80
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Jiný
Barva vnější stěny
Modré
Značka
Ewo
Type
Rubber Hose
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F679974
EAN
4030875160192
UBB
500573679684
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
E40448