text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Pelican Snip for 1mm Plate Right-Hand Cutting 300mm


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Objednací číslo 4S777612
Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 62
Délka (mm) 300
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Erdi
Type Pelican Snip

Popis

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S777612
UBB 500719114604
UNSPSC 27111506
Výrobní číslo položky D218-300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.