Vzduchové hadice & navijáky
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
Vzduchové hadice & navijáky
0P718165
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 25 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0P718165
Tloušťka stěny (mm)
5
Materiálová vložka
Textile
Poloměr ohybu (mm)
110
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Barva vnitřní stěny
Černá
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
5
Materiálová vložka
Textile
Poloměr ohybu (mm)
110
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Barva vnitřní stěny
Černá
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ano
Barva vnější stěny
Černá
Značka
Promat
Komoditní kód
40093100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P718165
EAN
4015448757894
UBB
500573808960
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000310026