Vzduchové hadice & navijáky
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
Vzduchotechnika
Vzduchové hadice & navijáky
3J491852
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
EPDM Industrial and multi-purpose hose length 40 m internal dm 13 mm PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3J491852
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Materiálová vložka
Textile
Poloměr ohybu (mm)
50
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Barva vnitřní stěny
Černá
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Materiálová vložka
Textile
Poloměr ohybu (mm)
50
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Materiál vnější stěny
Ethylen-propylen-dienový monomerní kaučuk (EPDM)
Barva vnitřní stěny
Černá
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ano
Barva vnější stěny
Černá
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3J491852
EAN
4015448757870
UBB
500581763017
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
4000310024