text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L type W nominal dm 8 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.


Objednací číslo 6H151564
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 8
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 8
Pracovní délka (mm) 25
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Značka Promat
HS kód 82077010

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H151564
EAN 4015448778950
UBB 500582763099
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000806566
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.