text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L type W nominal dm 6 mm VHM special 38/40 deg DIN 6535 HB no.


Objednací číslo 6V048696
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 3
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V048696
EAN 4015448778943
UBB 500582938907
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000806565
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.