Frézy
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
Frézování
Frézy
0D778641
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
End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 8 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0D778641
Design
Přímé řezačky
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Přímé řezačky
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
8
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
19
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Promat
Komoditní kód
82077031
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0D778641
EAN
4015448546245
UBB
500573625554
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000866687