text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 4 mm insert length 12 mm PROMAT


Objednací číslo 1H612188
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 12
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 54
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 12
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H612188
EAN 4015448654179
UBB 500581036695
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000866333
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.