text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 3 mm insert length 9 mm PROMAT


Objednací číslo 4G945799
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 9
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 9
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G945799
EAN 4015448654162
UBB 500582051180
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000866331
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.