text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type N/HPC nominal dm 16 mm insert length 32 mm PROMAT


Numéro d'article 5H924816
Design Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 16
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Emballé par 1

Spécifications

Design Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm) 82
Diametro dell'albero (mm) 16
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Numero di denti 4
Materiale di taglio Altro
Direzione di taglio Right
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Marchio Promat
Codice merceologico 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H924816
EAN 4015448595120
UBB 500582427075
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866488
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.