text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Drátěné kartáče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Drátěné kartáče
4I361680
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
End brush dm 23 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 18000 min-¹ LESSMANN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4I361680
Design
Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min)
18000
Materiál
Ocel
Průměr kartáče (mm)
23
Značka
Lessmann
HS kód
96035000
Type
453161
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min)
18000
Materiál
Ocel
Průměr kartáče (mm)
23
Značka
Lessmann
HS kód
96035000
Type
453161
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I361680
EAN
4017359006856
UBB
500582113634
UNSPSC
31171805
Výrobní číslo položky
4000844891