text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

End brush dm 17 mm shank 6 mm wire thick. 0.3 mm steel 20000 min-¹ LESSMANN


Objednací číslo 4B304051
Design Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Materiál Ocel
Průměr kartáče (mm) 17
Značka Lessmann
HS kód 96035000
Type 452161
Baleno po 1

Specifikace

Design Hlavice kartáčku
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Materiál Ocel
Průměr kartáče (mm) 17
Značka Lessmann
HS kód 96035000
Type 452161

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B304051
EAN 4017359006825
UBB 500581969374
UNSPSC 31171805
Výrobní číslo položky 4000844889
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.