text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Boston Bezpečnostní obuv Textilní podrážka Composite Toe Cap 44 EUR Black/Gray


Objednací číslo 9O372758
Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Polyuretan (PUR)
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Kompozitní materiál
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 S1P
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model BOSTON
Type Boston

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O372758
EAN 8715316138249
UBB 500686690065
UNSPSC 46181600
Výrobní číslo položky MM40064744
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.