text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv vysoká vysoká 538846 D 46 S3 hnědá


Objednací číslo 5R942139
Barva Hnědá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Hnědá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ano
Velikost obuvi 46
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Leather
Široký střih Ano
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ano
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model ZANDVOORT
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R942139
EAN 8715316080111
UBB 500632989835
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM53884646
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.