text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv vysoká 937868 XD 46 S3 černá/šedá


Objednací číslo 1K067204
Barva Vícebarevný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 46
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Leather
Široký střih Ano
Vnitřní obložení Ano
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ano
Studená izolace podrážky (CL) Ano
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ano
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model PLUVIUS
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K067204
EAN 8715316095467
UBB 500632980669
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM93786846
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.