text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv vysoká 762546 D 40 S3 černá/hnědá


Objednací číslo 8X022253
Barva Vícebarevný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 40
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ano
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model NESTOR
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X022253
EAN 8715316075025
UBB 500512828335
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM76254640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.