text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv vysoká 135090 D 44 S3 černá


Objednací číslo 1W678894
Barva Černá
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 44
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Pryž
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ne
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRA
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model TORINO
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W678894
EAN 8715316076565
UBB 500633088736
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM13509044
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.