text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv nízká Paris 404647 D 47 S1P černá/šedá


Objednací číslo 6V290910
Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 47
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Polyuretan (PUR)
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Jiný
Materiálové obložení Textile
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Jiný
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 S1P
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model PARIS
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V290910
EAN 8715316138720
UBB 500686694281
UNSPSC 46181600
Výrobní číslo položky MM40464747
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.