text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv nízká 520540 D 42 S2 bílá


Objednací číslo 0P199473
Barva Bílá
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 42
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Jiný
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s2
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model CAS
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P199473
EAN 8715316106828
UBB 500512822395
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM52054042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.