text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv nízká 518866 XD 40 S3 hnědá


Objednací číslo 6F769561
Barva Hnědá
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Hnědá
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 40
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ano
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ano
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model ZOLDER
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F769561
EAN 8715316026997
UBB 500632994603
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky MM51886640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.