text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv High Himalaya 335568 XD 40 S3 Black


Objednací číslo 7W930043
Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 40
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ano
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Men
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Polyuretan (PUR)
Materiál horní části Leather
Široký střih Ano
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model HIMALAYA
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W930043
EAN 8715316137891
UBB 500683410772
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky MM33556840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.