text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Bezpečnostní obuv Extra vysoká Fornax D 158848 D 44 S3 černá


Objednací číslo 1C416408
Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 44
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ano
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Antibakteriální model Ano
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Plast
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ano
Studená izolace podrážky (CL) Ano
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ano
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Emma
Model FORNAX
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C416408
EAN 8715316111594
UBB 500672185328
UNSPSC 46181600
Výrobní číslo položky MM15884844
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.