text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektrikářské kleště Knipex s nástavcem na vázání 0,5-2,5 mm² 20 x 59 mm čelisti 160 mm


Elektrikářské kleště ideální kleště pro práci s kabely. Vhodné pro stříhání, ohýbání, uchopování, krimpování a odizolování. Pro uchopování a ohýbání vodičů. Pro stříhání středně tvrdých a tvrdých vodičů. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S přesnými odizolovacími otvory. Pro krimpování drátěných koncovek. kleště s bodem pr

Objednací číslo 6R709067
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ano
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Elektrikářské kleště ideální kleště pro práci s kabely. Vhodné pro stříhání, ohýbání, uchopování, krimpování a odizolování. Pro uchopování a ohýbání vodičů. Pro stříhání středně tvrdých a tvrdých vodičů. Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 60 HRC. S přesnými odizolovacími otvory. Pro krimpování drátěných koncovek. kleště s bodem pro uchycení úvazku pro montáž systému ochrany proti pádu. - Štípací schopnosti středně tvrdého drátu (průměr): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5: Ø 1,6- Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R709067
EAN 4003773079965
UBB 500641790752
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 13 05 160 T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.