text.skipToContent text.skipToNavigation

Electronic side cutter Super-Knips® stain. steel length 140 mm facet no polished

Objednací číslo 2Q195171
Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka 140
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Standardní
Ochrana povrchu Jiný
Délka 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 15.7
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 9.2
Testováno VDE Ne

Popis

Elektronické nože Super Knips® XL Přídavná verze delší o 15 mm: větší stabilita, větší řezný výkon. Pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Zejména pro řezání kabelových stahovacích pásků na délku. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Střižný řez s řízeným mikroposunem břitu pro co nejpřesnější řezání i těch nejtenčích vodičů a pro dlouhou životnost. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. Odolné a nerezové, vyrobené z chirurgické oceli INOX. tvrdost břitu cca 54 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): 12,3 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 9,2 mm- Šířka hlavy (A): 15,7 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q195171
EAN 4003773081647
UBB 500667045164
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 78 03 140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.