Boční štípací kleště
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
Kleště a pinzety
Štípací kleště
Boční štípací kleště
2A447357
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
Electronic side cutter Super-Knips® length 140 mm facet no polished KNIPEX
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2A447357
Izolace
Ne
Tvar
Standardní
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Tvar
Standardní
Ochrana povrchu
Jiný
Délka
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka hlavy (mm)
15.7
S funkcí páskování
Ne
Testováno na ESD
Ano
Kryt rukojeti
Jiný
Výška hlavy (mm)
9.2
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Elektronické nože Super Knips® XL ESD Přídavná verze prodloužená o 15 mm: větší stabilita, větší řezný výkon. Pro velmi jemné řezné práce, např. v elektronice a jemné mechanice. Zejména pro řezání kabelových stahovacích pásků na délku. Broušené, velmi ostré břity bez zkosení. Střižný řez s řízeným mikroposunem břitu pro co nejpřesnější řezání i těch nejtenčích vodičů a pro dlouhou životnost. Přesně tvarované hroty stříhají dráty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Kloub s nýtem z nerezové oceli. Extrémně plynulý pohyb pro minimální únavu obsluhy. S otevírací pružinou a omezovačem otevírání. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity měkkého drátu (průměr): Ø 1,2 mm: Délka čelistí (B): Ø 0,2 - 2,1 mm: 12,3 mm- Tloušťka čelisti (kloub) (D): 9,2 mm- Šířka hlavy (A): 15,7 mm- ESD: ano
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A447357
EAN
4003773081661
UBB
500667045248
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
78 03 140 ESD