Elektrikářské samosvorné kleště
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
Kleště a pinzety
Elektrikářské samosvorné kleště
Elektrikářské samosvorné kleště
6B035778
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
Electric installation pliers length 200 mm VDE chrome-plated multi-component han
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6B035778
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
200
Rozsah pásků AWG
1/0 - 1/0 AWG
Průměr rozsahu pásu (mm)
15 - 15
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
200
Rozsah pásků AWG
1/0 - 1/0 AWG
Průměr rozsahu pásu (mm)
15 - 15
Průřez rozsahu pásků (mm²)
0.5 - 2.5
Konstrukce rukojeti
Jiný
Kryt rukojeti
Jiný
Testováno VDE
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kleště pro elektroinstalaci 6 funkcí v jedněch kleštích. k uchopení plochého a kulatého materiálu, k ohýbání, odizolování, stříhání kabelů, odizolování a lisování drátěných koncovek. Hladké plochy u hrotů uchopí jednotlivé žíly, aniž by je poškodily, vroubkované úchopové plochy a trubkový úchop pro uchopení plochého a kulatého materiálu. Zřetelná vnější hrana na úchopových plochách pro práci na zapuštěných rozvodných krabicích a odstraňování otřepů z průchozích otvorů. Odizolovací otvory pro vodiče 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovací matrice pro koncovky vodičů 0,5 - 2,5 mm². Kabelové nůžky s (indukčně kalenými) přesnými břity pro měděné a hliníkové kabely do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhlé rozměry pro snadný přístup. Šroubový kloub: přesný provoz kleští s nulovou vůlí. Kleště s integrovaným, izolovaným bodem pro připevnění upínacího lanka k nástroji. - Štípací schopnost měděného kabelu, vícežilového: Ø 15 mm- Štípací kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 50 mm²- Kapacita odizolování jednotlivých vláken: mm² / 2,5 mm²- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- Systém ochrany proti pádu: ano- Testováno VDE: ano
Čísla materiálu
Objednací číslo
6B035778
EAN
4003773081425
UBB
500667042922
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
13 96 200 T