Prach & ventilace
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Elektrické nářadí
Prach & ventilace
6X983657
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
Electric heater TSE-20A 250 m³/h 2000 W NOW
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X983657
Barva
Red
Šířka
195
Výška
315
Hloubka
230
Spotřeba energie (W)
2
S ochranou proti přehřátí
Ne
Počet úrovní výkonu
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Šířka
195
Výška
315
Hloubka
230
Spotřeba energie (W)
2
S ochranou proti přehřátí
Ne
Počet úrovní výkonu
3
S regulátorem pokojové teploty
Ne
Objem vzduchu (l/min)
250
Připojovací napětí (V)
230
Topný výkon (W/m²)
2-2
Poloha větrání
Ano
Nastavení na sucho
Ne
Možnost připojení externího termostatu
Ne
Časový spínač
Ne
Možnost připojení hadice pro dopravu vzduchu
Ne
S ovládáním ventilátoru
Ano
S koly
Ne
Značka
Fabory approved vendor
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X983657
EAN
4015448877233
UBB
500726953853
UNSPSC
40101819
Výrobní číslo položky
4000722010