text.skipToContent text.skipToNavigation

Dvoubřitý vrták Bosch 5 x 17 x 62 mm


Objednací číslo 7H380168
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 62
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ano
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Double End Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H380168
EAN 3165140148146
UBB 500648771813
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608597594
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.