text.skipToContent text.skipToNavigation

Dvojitý rázový utahovák Red Rooster s nastavením síly 1/2„ čtyřhran 815Nm 1/4“ PT 7000RPM

Objednací číslo 6Q163711
Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 815
Maximální utahovací moment (Nm) 90

Specifikace

Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 815
Maximální utahovací moment (Nm) 90
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 16
Značka Red Rooster
Komoditní kód 84671190

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q163711
EAN 8717981332502
UBB 500636724436
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RR-18N T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.