text.skipToContent text.skipToNavigation

Dvojitý rázový utahovák Red Rooster 1/2„ čtyřhran 815Nm 1/4“ PT 7000RPM

Objednací číslo 9N973474
Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 815
Impulsní ovladač Ano

Specifikace

Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 7000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 815
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 16
Značka Red Rooster
Komoditní kód 84671190

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N973474
EAN 8717981332496
UBB 500636724683
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RR-18N
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.