Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
7S614974
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
Dvojitý otevřený klíč Gedore 55 x 60 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7S614974
Délka (mm)
560
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
60
Velikost klíče malá (mm)
55
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
560
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
60
Velikost klíče malá (mm)
55
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
18
Šířka hlavy malá (mm)
113
Šířka hlavy velká (mm)
123
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Štíhlý vzor, oválná hřídel, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, hlavy jemně leštěné, chromované, * nestandardizováno, Čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, Bezpečný úchop díky štíhlému profilu hřídele, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chrom-vanadová ocel 31CrV3
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S614974
EAN
4010886897072
UBB
500642481856
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
2312107