text.skipToContent text.skipToNavigation

Dvojitá drátěná objímka Knipex 2 x 0,5 mm² polypropylenová bílá 8mm dutinka


Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: bílá. AWG220BarvabíláL115mmL28mmd11,4mmd22,5mmd34,7mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePPMateriálMěďPo

Objednací číslo 6M004639
Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Typ konstrukce Dvojitá koncovka kabelu
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polypropylen (PP)
Velikost AWG 20
Značka Knipex

Popis

Dvojité drátěné koncovky Zaváděcí nálevka z polypropylenu. Tepelně odolný do 105 °C. Materiál: Materiál: E-Cu. Povrch galvanicky pocínovaný. Minimální tloušťka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Jmenovitá velikost: 2 x 0,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusů. Barva: bílá. AWG220BarvabíláL115mmL28mmd11,4mmd22,5mmd34,7mmS10,15mmS20,25mmKvantita200IzolacePPMateriálMěďPovrchPocínováno.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M004639
EAN 4003773076612
UBB 500641805782
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 370
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.