text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP PUROFORT V-LAARS S5 C462933, 47


Objednací číslo 6V310193
Barva Zelená
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 47
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Materiál podrážky Jiný
Materiál horní části Polyuretan (PUR)
Široký střih Ano
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Ocel
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ano
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 S5
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Dunlop
Model PUROFORT
Type Safety Boots

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V310193
EAN 8713197039099
UBB 500512799874
UNSPSC 46181604
Výrobní číslo položky C462933.47
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.