text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Purofort Terrapro Fs S5 39


Objednací číslo 4E228660
Barva Zelená
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Zatáhněte
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Zatáhněte
Protipožární provedení Ne
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Dětský model Ne
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ano
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Ocel
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ano
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 S5
Antistatická Ne
Protiskluzová Ano
Značka Dunlop
Type Safety Boot

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E228660
EAN 8713197056560
UBB 500729706308
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky LJ2KL01.39
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.