text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dunlop Brodící kalhoty 388VP Green Velikost 41


Objednací číslo 1D892239
Barva Zelená
Vodotěsnost Ano
Třída kvality Jiný
Antistatické provedení Ne
Materiál Jiný
Tepelně izolovaný Ne
Typ uzávěru Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Vodotěsnost Ano
Třída kvality Jiný
Antistatické provedení Ne
Materiál Jiný
Tepelně izolovaný Ne
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Ochrana proti teplu Ne
Ochrana proti chemikáliím Ne
Testováno na poruchu oblouku Ne
Na jedno použití Ne
Vodoodpudivost Ano
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
S reflexními pruhy Ne
Dětský model Ne
Odolnost proti proříznutí Ne
Velikost 41 - 41
Kalhoty s náprsenkou Ne
Brodítka Ano
Ochrana proti vodě/mokru podle normy EN 343 Ano
Výstražná ochrana podle normy EN ISO 20471 Ne
Ochrana proti teplu a plameni podle normy EN 11612 Ne
Ochrana proti svařování podle EN 11611 Ne
Délka (mm) 1/1 dlouhé
Značka Dunlop
HS kód 64026
Type Chest Wader

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D892239
EAN 8713197339915
UBB 500512793265
UNSPSC 46181604
Výrobní číslo položky 388VP.41
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.