text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Prach & ventilace
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Automobilní
Vybavení garáže
1X625507
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
Dry vacuum cleaner dryCAT 16 L-Class 1200 W 1500 l/min 230 mbar 6 l CLEANCRAFT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1X625507
Šířka
240
Design
Jiný
Výška
400
Hloubka
240
Hmotnost
4700
Objem zásobníku (l)
6000
Spotřeba energie (W)
1200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
240
Design
Jiný
Výška
400
Hloubka
240
Hmotnost
4700
Objem zásobníku (l)
6000
Spotřeba energie (W)
1200
Jmenovitý výkon (W)
1200
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Značka
Cleancraft
Komoditní kód
85081100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X625507
EAN
4036351308416
UBB
500581280624
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
8000807244