text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 25 mm REHAU


Objednací číslo 7B830467
Tloušťka stěny (mm) 4.8
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 4.8
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ano
Barva vnitřní stěny Bílá
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar) 30
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Modré
Značka Rehau

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B830467
EAN 4062178567859
UBB 500583018428
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 10490441001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.