Hadice a navijáky
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
3O304107
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
Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 19 mm REHAU
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3O304107
Tloušťka stěny (mm)
3.8
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3.8
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ano
Barva vnitřní stěny
Bílá
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Modré
Značka
Rehau
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O304107
EAN
4061264961199
UBB
500581822425
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
10490161025