text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose RAUAQUA Varioflex Plus internal dm 12.8 mm REHAU


Objednací číslo 5X032010
Tloušťka stěny (mm) 3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ano
Barva vnitřní stěny Bílá
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar) 30
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Modré
Značka Rehau

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X032010
EAN 4007360572860
UBB 500582624168
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 10490191001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.