text.skipToContent text.skipToNavigation

Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 19 mm wall thickness 4 mm TRICOFLEX


Objednací číslo 5H784792
Tloušťka stěny (mm) 4
Transparentní Ne
Poloměr ohybu (mm) 215
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 4
Transparentní Ne
Poloměr ohybu (mm) 215
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Materiál vnitřní stěny Jiný
Materiál vnější stěny Jiný
Vhodné pro potraviny Ano
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar) 48
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Modré
Značka Tricoflex

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H784792
EAN 3506111552560
UBB 500582424916
UNSPSC 40142008
Výrobní číslo položky 155256
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.