Hadice a navijáky
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
1A817127
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
Drinking water hose Profiline Aqua Plus internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm TRICOFLEX
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1A817127
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Transparentní
Ne
Poloměr ohybu (mm)
140
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Transparentní
Ne
Poloměr ohybu (mm)
140
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ano
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
48
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Modré
Značka
Tricoflex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A817127
EAN
3506111552492
UBB
500573970984
UNSPSC
40142008
Výrobní číslo položky
155249