text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
1E329828
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
Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 8 mm HSS-Co8 PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
1E329828
Design
Děrovací fréza
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
17
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Děrovací fréza
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
17
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Promat
Komoditní kód
82077031
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E329828
EAN
4015448504856
UBB
500581024899
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000866114