text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Drill groove milling cutter DIN 327 D type N nominal diameter 6 mm HSS-Co8 PROMAT


Objednací číslo 1Q200506
Design Děrovací fréza
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 14
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Děrovací fréza
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 14
Počet zubů 2
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Značka Promat
HS kód 82077031

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q200506
EAN 4015448504849
UBB 500581151502
UNSPSC 27112803
Výrobní číslo položky 4000866112
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.