text.skipToContent text.skipToNavigation

Dávkovač Dreumex AUTO Cream O2C


Automatický bezdotykový dávkovač pro více produktů. Zaručuje optimální hygienu a ušetří až 60 %! V provedení s pumpičkou o obsahu 1,5 ml.

Objednací číslo D0048.024.241
Šířka 285
Hloubka 155
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 1.5
Bezkontaktní Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 285
Hloubka 155
Ochrana povrchu Jiný
Objem zásobníku (l) 1.5
Bezkontaktní Ano
Montáž Stěna
S montážním materiálem Ano
Transparentní Ne
Základní tvar Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany Jiný
Typ mýdla Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro Jiný
Napájení z baterie Ne
Profil Jiný
Skryté upevnění Ne
Se zabezpečením proti krádeži Ne
Konstrukční forma Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek) Jiný
Akcentní barva Modré
Antibakteriální úprava Ne
Buben Ne
Sestava povrchu/umyvadla Ne
Provedení krycí rozety Jiný
Materiál láhev Jiný
Barva držáku Modré
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem Ano
Povrchová úprava Jiný
Značka Dreumex
Váha kusu (g) 123
Komoditní kód 96161010
Model One2clean
Type Automatic Dispenser

Popis

Automatický bezdotykový dávkovač pro více produktů. Zaručuje optimální hygienu a ušetří až 60 %! V provedení s pumpičkou o obsahu 1,5 ml.

Čísla materiálu

Objednací číslo D0048.024.241
EAN 8712602001485
UBB 500570333053
UNSPSC 30181614
Výrobní číslo položky 99999051028
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.