text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Držák bitů Wera 890/4/1 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 57 mmUniverzální držák pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Šestihran , vhodný pro elektrické šroubováky s náběhem podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Objednací číslo 81281.052.575
Délka (mm) 57
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 57
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
HS kód 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Popis

890/4/1 Univerzální držák bitů, 1/4", x 57 mmUniverzální držák pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3. Pojistný kroužek zajišťuje optimální uložení nástroje v držáku. Šestihran , vhodný pro elektrické šroubováky s náběhem podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05052575001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.