text.skipToContent text.skipToNavigation

Držák bitů Wera 889/4/1 F Rapidaptor 1/4 palce C 6,3 + E 6,3 délka volného chodu 64 mm


889/4/1 F Rapidaptor volnoběžný držák bitů pro momentové šroubováky s pistolovou rukojetí, 1/4", x 64 mmVolnoběžná funkce umožňuje obzvláště rychlý zpětný pohyb bez nutnosti vyjmutí šroubováku při utahování šroubů. Speciálně pro použití s momentovými šroubováky Wera s pistolovou rukojetí pro rychlou a ergonomickou práci. Technologie Rapidaptor umožňuje

Objednací číslo 8Y935824
Délka (mm) 64
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 64
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Model 889/4/1 F
Type Bit Holder

Popis

889/4/1 F Rapidaptor volnoběžný držák bitů pro momentové šroubováky s pistolovou rukojetí, 1/4", x 64 mmVolnoběžná funkce umožňuje obzvláště rychlý zpětný pohyb bez nutnosti vyjmutí šroubováku při utahování šroubů. Speciálně pro použití s momentovými šroubováky Wera s pistolovou rukojetí pro rychlou a ergonomickou práci. Technologie Rapidaptor umožňuje montáž bitů bez aktivace objímky. Bity vyjmete pouhým posunutím objímky dopředu - pro rychlou výměnu bitů, a to vše jednou rukou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y935824
EAN 4013288217585
UBB 500717099971
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05052501001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.