text.skipToContent text.skipToNavigation

Držák bitů Wera 870/1 /1 1/4 136000


870/1 Adaptér, 1/4", x 25 mmNástrojová šachta pro nástrčné hlavice. Hrot: 1/4", vnější čtyřhranná hlava. Pohon: Vnější šestihran 1/4",.

Objednací číslo 81280.136.000
Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Šestihranný (samec)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 11
Type Adapter

Popis

870/1 Adaptér, 1/4", x 25 mmNástrojová šachta pro nástrčné hlavice. Hrot: 1/4", vnější čtyřhranná hlava. Pohon: Vnější šestihran 1/4",.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81280.136.000
EAN 4013288016997
UBB 425232916824
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05136000001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.